- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- jj 同軸のおすすめ人気ランキング
jj 同軸のおすすめ人気ランキング
2026/01/21更新118件の「jj 同軸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「同軸ケーブル ジョイント」、「同軸ケーブル 延長 コネクタ」、「jjコネクタ」などの商品も取り扱っております。
適合
CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類
アダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.5max
インピーダンス(Ω)
75
周波数帯域(GHz)
0~2
F型接栓付ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型接栓付ケーブル、またはテレビプラグ付ケーブルを繋ぐときの部品です。
ケーブルが短くて延長するときに使用します。
適合
中継用
仕様
F型とF型の中継用
堅牢性・防水性に優れ、さらに小型・計量を図ったシリーズです。7/16形・N形との変換タイプもご用意し、移動体基地局等に適しています。
特性インピーダンス(Ω)
50
使用温度範囲(℃)
-40~+85
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vにて5000以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
中継コネクタ
アダプタタイプ
BNC-BNC
嵌合部形状
ジャック・ジャック
コネクタ
BNCメス・メス
アズワン品番
64-0848-28
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。公称インピーダンスは50Ωを標準としますが、75Ω仕様製との互換はありません。
種類
アダプタ
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
2K・4K・8K対応した中継用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型とF型中継用接栓
タイプ
F型
BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
小型軽量で着脱容易なバョネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。
尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。
変換アダプタは各シリーズの異なったコネクタ間を接続するために使用されます。
2ヶ又はそれ以上の連結部を持ち、特性はそれぞれの結合部コネクタに準じています。
特性インピーダンス(Ω)
50
耐電圧
AC1500V(r.m.s.)1分間
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
3以下
電圧定在波比
1.3以下(DC~2GHz)
材質/処理
(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム
結合方式
バヨネットロック方式
アンテナケーブルを延長させたい時に使います。
アンテナケーブルを延長させたい時に使います。
仕様
F型接栓用。金メッキ仕上げ。
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
防水、頑強コネクタ。移動体基地局等で使用されています。《7/16-DINよりも約30%小型》《7/16-DINよりも約60%軽量》
用途移動体通信基地局多く使用されています。
表面処理
三元合金
種類
同軸コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタ アダプター
ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。50Ωタイプの接栓になっており、75Ω仕様との互換性はありません。N形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類
キャップ
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2max. at DC~3GHz
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
7/16コネクターはおもに移動体通信機器に採用され、アンテナ、基地局、衛星通信などで使用されています。堅牢な構造で、ハイパワーな電力に対応しています。
種類
変換コネクター
形状
ストレート
ねじ
M29 P1.5
規格
IEC 60169-4(7/16)/IEC 60169-16(N)
定格電圧(V)
AC1000(50Hz)
表面処理
(本体)3元めっき、(中心コンタクト)Ag
絶縁抵抗(MΩ)
5000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
1.5以下(中心コンタクト相互間)、0.5以下(外部コンタクト相互間)
結合方式
ねじ
特性インピーダンス(Ω)
50
電圧定在波比
1.2以下(DC~6GHz)
耐電圧(V/min)
AC2500(50Hz)
アダプタタイプ
7/16型-N型
従来のF型接栓と比べて、かしめ用のアルミリングが不要なのでだれでも簡単にケーブル加工が行えます。
加工に失敗しても取り外して再利用可能です。
質量(kg)
0.04
仕様
5Cケーブル用
F型端子(ネジ切り端子)接続用コネクター。
同軸ケーブルの太さ(3C、4C、5C)に合わせてお選びください。
形状
アダプター
種類
コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
4.3/10
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ
汎用シールドケーブル
インピーダンス(Ω)
50
ケーブル
1.5D-2V(同軸)
使用コネクタ(モジュール側)
BNC